曜日別特売

パーチクルビス 十字穴 クロメート 12号

パーチクルビス 十字穴 クロメート 12号 - ダンドリビスパーチクルビス 十字穴 クロメート 12号 - ダンドリビスパーチクルビス 十字穴 クロメート 12号 - ダンドリビス

パーチクルボード止めに最適なビスです。堅木にも効きます。

材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
ねじ径(mm)
3.7
頭部径(Φmm)
6.5
梱包内容
箱入
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04561388V-PAX050-SX1箱(365本)424-50685029
¥2,000
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
返品不可
04580297V-PAX040-SX1箱(435本)424-50634025
¥2,000
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
返品不可
04582537V-PAX037-SX1箱(535本)424-65683724
¥2,000
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする