- モリブデン 実用鍋(両手) EBM(江部松商事) 03688606

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モリブデン 実用鍋(両手)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)27
容量(L)7.2
内容量1個注文コード03688606品番-
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

熱源を選びません。
18-0ステンレススチール鋼モリブデン入り・チタン添加されているため歪みが少なく、18-8ステンレススチールに比べ熱伝導が良く、電磁調理器にも対応し直火から間接熱源まで100%使用できる実用鍋。

呼び寸法(cm)27容量(L)7.2外径(Φmm)303深さ(mm)130材質18-0ステンレス鋼モリブデン入・チタン添加質量(kg)2板厚(mm)1.0底径(Φmm)225
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03688606
2018-09-06
用途: 船での料理に
有限会社 吉武水産農・林・水産業

大きくて軽くて使いやすいです。発送も早くてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする