※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モリブデン 実用鍋(両手)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03688633 品番 -
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

熱源を選びません。
18-0ステンレススチール鋼モリブデン入り・チタン添加されているため歪みが少なく、18-8ステンレススチールに比べ熱伝導が良く、電磁調理器にも対応し直火から間接熱源まで100%使用できる実用鍋。

呼び寸法(cm)36 容量(L)15.5 外径(Φmm)393 深さ(mm)155 材質18-0ステンレス鋼モリブデン入・チタン添加 質量(kg)3.1 板厚(mm)1.0 底径(Φmm)315

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03688606
2018-09-06
用途:
船での料理に
有限会社 吉武水産 様 (農・林・水産業)

大きくて軽くて使いやすいです。発送も早くてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする