※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
Gastro443 外輪鍋(蓋無)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03689516
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
『プロの要求にお応えできるエコノミーモデル』
材質
SUS443ステンレス・ハンドル:SUS304(18-8ステンレス)・内側:サテン仕上・外側:ミラー仕上
容量(L)
2.2
サイズ(cm)
20
質量(kg)
1.1
外径×高さH(Φmm×mm)
215×70
板厚(mm)
1.5
内径×深さ(mm)
Φ200×68
底径(Φmm)
164