※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
Gastro443 外輪鍋(蓋無)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
28
注文コード
03689552
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,700
この商品は
サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
『プロの要求にお応えできるエコノミーモデル』
材質
SUS443ステンレス・ハンドル:SUS304(18-8ステンレス)・内側:サテン仕上・外側:ミラー仕上
容量(L)
5.8
サイズ(cm)
28
質量(kg)
2
外径×高さH(Φmm×mm)
295×95
板厚(mm)
1.5
内径×深さ(mm)
Φ280×93
底径(Φmm)
236