※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビストロ 三層クラッド 外輪鍋 蓋無

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03690986 品番 -
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

電磁調理器は勿論、あらゆる熱源に適合。

材質18-8ステンレス(0.45mm)・アルミニウム・18-0ステンレス(0.55mm) 容量(L)6.9 サイズ(cm)30 質量(kg)1.5 外径(Φmm)320 板厚(mm)2.3 内径×深さ(mm)Φ300×100 底径(Φmm)255

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする