※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ビストロ 三層クラッド 外輪鍋 蓋無
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03690995
品番
-
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
電磁調理器は勿論、あらゆる熱源に適合。
材質
18-8ステンレス(0.45mm)・アルミニウム・18-0ステンレス(0.55mm)
容量(L)
8.8
サイズ(cm)
33
質量(kg)
1.8
外径(Φmm)
350
板厚(mm)
2.3
内径×深さ(mm)
Φ330×110
底径(Φmm)
280