- ビストロ 三層クラッド 料理鍋 EBM(江部松商事) 03691327

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビストロ 三層クラッド 料理鍋

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)33
容量(L)10
内容量1個注文コード03691327品番-
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

電磁調理器は勿論、あらゆる熱源に適合。

材質18-8ステンレス(0.45mm)・アルミニウム・18-0ステンレス(0.55mm)容量(L)10サイズ(cm)33質量(kg)2.1外径(Φmm)345板厚(mm)2内径×深さ(mm)Φ330×150底径(Φmm)225
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03691327
2017-06-02
用途: 煮物 調理
株式会社油源卸売・小売業

当社厨房がオール電化なので電磁調理器(業務用)対応の鍋を購入しましたが取っ手が熱くなり危険だし使いにくい。当社の使用している現在の鍋はなりません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする