※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビストロ 三層クラッド 料理鍋

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03691336 品番 -
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

電磁調理器は勿論、あらゆる熱源に適合。

材質18-8ステンレス(0.45mm)・アルミニウム・18-0ステンレス(0.55mm) 容量(L)12.7 サイズ(cm)36 質量(kg)2.5 外径(Φmm)378 板厚(mm)2 内径×深さ(mm)Φ360×160 底径(Φmm)245

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03691327
2017-06-02
用途:
煮物 調理
株式会社油源 様 (卸売・小売業)

当社厨房がオール電化なので電磁調理器(業務用)対応の鍋を購入しましたが取っ手が熱くなり危険だし使いにくい。当社の使用している現在の鍋はなりません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする