- ビストロ 三層クラッド 料理鍋 EBM(江部松商事) 03691345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビストロ 三層クラッド 料理鍋

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)39
容量(L)15.5
内容量1個注文コード03691345品番-
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

電磁調理器は勿論、あらゆる熱源に適合。

材質18-8ステンレス(0.45mm)・アルミニウム・18-0ステンレス(0.55mm)容量(L)15.5サイズ(cm)39質量(kg)2.7外径(Φmm)405板厚(mm)2内径×深さ(mm)Φ390×170底径(Φmm)265
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03691327
2017-06-02
用途: 煮物 調理
株式会社油源卸売・小売業

当社厨房がオール電化なので電磁調理器(業務用)対応の鍋を購入しましたが取っ手が熱くなり危険だし使いにくい。当社の使用している現在の鍋はなりません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする