※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 寸胴鍋
モリブデンジU 寸胴鍋(目盛付) 蓋無
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03692133
品番
-
参考基準価格(税別)
¥54,900
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
本体には耐久性に優れたモリブデン(SUS316)を採用。さらに耐腐蝕性を高める為、ミラー仕上げにしました。
材質
SUS316(18%クローム・14%ニッケル・3%モリブデン)
容量(L)
37
サイズ(cm)
36
質量(kg)
5.3
外径(Φmm)
380
板厚(mm)
0.9
内径×深さ(mm)
Φ360×360
底径(Φmm)
330