※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄ブルーテンパー パエリア鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03693445 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

錆に強く油なじみが良いブルーテンパー材を使用。ブルーテンパー材はフライパン等を作るために開発された材料で他の鉄板製品材料と比べ錆びにくく、加工性に優れています。

サイズ(cm)22 材質鉄ブルーテンパー 質量(kg)0.5 外径(Φmm)220 深さ(mm)30 板厚(mm)1.2 底径(Φmm)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする