クオリー ステンレス製ケトル

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03694244 品番NQ-0025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

木目調ハンドルであたたかみのあるステンレス製ケトル
衛生的で丈夫なステンレス製
IH・ガスを含むオール熱源対応

材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、注ぎ口・フタ:ステンレス鋼(クロム13%)、取手・つまみ:フェノール樹脂 容量(L)約1.8、約1.2(適正) 寸法(mm)約215×160×210 ミラー仕上げ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03694244
2024-05-13
用途:
事務所のお茶用に使用
製造業

さりげなくて洒落で実用的。外観は小さめに見えますのでさりげなく置いていても目立ちません。使い易い取っ手の角度が気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする