※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モリブデンジU 揚鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03696726 品番 -
参考基準価格(税別)¥55,500 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

熱を平均に伝える極厚底のボディーは、電磁調理器に最適。もちろん全ての熱源に対応します。

材質SUS444(モリブデン鋼) 容量(L)10 サイズ(cm)42 質量(kg)4.1 外径(Φmm)440 板厚(mm)3 内径×深さ(mm)Φ427×104 底径(Φmm)342

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする