曜日別特売
K3250 オールマインドスーツ K3250 クロダルマ 03935986

オールマインドスーツ K3250

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ4L
ターコイズ
内容量1着注文コード03935986品番K3250
参考基準価格(税別)¥14,750販売価格(税込)¥8,789
販売価格(税別)
7,990

選べるカラフルな10色使いがうれしい。

ターコイズ
サイズ
4L
混率(%)
表/ナイロン100(PVCラミネート)、裏/ポリエステル100(メッシュ)
適応身長(cm)
180~185
適応胴囲(cm)
102~126
色番
85
適応胸囲(cm)
108~122
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする