クロダルマ
オールマインドスーツ K3250
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ブラック
ターコイズ
フラッシュグリーン
パープル
ブラウン
オレンジ
ネイビー
ブラック
マゼンタ
全70種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03936433
品番
K3250
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥8,459
販売価格(税別)
¥
7,690
バスケットに入れる
選べるカラフルな10色使いがうれしい。
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
表/ナイロン100(PVCラミネート)、裏/ポリエステル100(メッシュ)
適応身長(cm)
160~170
適応胴囲(cm)
72~80
色番
49
適応胸囲(cm)
84~92