クロダルマ
オールマインドスーツ K3250
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
マゼンタ
ターコイズ
フラッシュグリーン
パープル
ブラウン
オレンジ
ネイビー
ブラック
マゼンタ
全70種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03936555
品番
K3250
参考基準価格(税別)
¥14,750
販売価格(税込)
¥8,690
販売価格(税別)
¥
7,900
バスケットに入れる
選べるカラフルな10色使いがうれしい。
色
マゼンタ
サイズ
5L
混率(%)
表/ナイロン100(PVCラミネート)、裏/ポリエステル100(メッシュ)
適応身長(cm)
180~185
適応胴囲(cm)
116~126
色番
71
適応胸囲(cm)
114~122