日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
極圧水素系溶接棒
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
棒径(Φmm)
5
3.2
5
4
棒長(mm)
400
350
400
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20kg)
注文コード
04100770
品番
N-1S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
極低水素系溶接棒で、550℃程度の高温で使用される1~1.5%Cr-0.5%Mo鋼の溶接に適しています。
心線に1.25%Cr-0.5%Mo鋼を使用した共金溶接棒です。
用途
配管用鋼管(STPA22、23、A335-P11、P12)、ボイラ・熱交換器用鋼管(STBA22、23、A199-T11、A213-T11、T12)、圧延鋼材(SCMV2、3、A387Gr12、11)、鋳鋼(A217-WC6)、鍛鋼(A182-F11、F12、A336-F12)の溶接
棒長(mm)
400
棒径(Φmm)
5
電流範囲(A)
下向:190~240/上向:140~180/立向上進:140~180
色
棒横:淡黄、棒端:白
AWS規格
A5.5 E8016-B2該当
注意
※溶接棒は使用前に350~400℃で約60分乾燥してください。
※溶接にあたっては150~300℃の予熱、620~720℃の後熱処理を行ってください。