極圧水素系溶接棒

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
棒径(Φmm)4
棒長(mm)400
内容量1箱(20kg)注文コード04100788品番N-1S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

極低水素系溶接棒で、550℃程度の高温で使用される1~1.5%Cr-0.5%Mo鋼の溶接に適しています。
心線に1.25%Cr-0.5%Mo鋼を使用した共金溶接棒です。

用途
配管用鋼管(STPA22、23、A335-P11、P12)、ボイラ・熱交換器用鋼管(STBA22、23、A199-T11、A213-T11、T12)、圧延鋼材(SCMV2、3、A387Gr12、11)、鋳鋼(A217-WC6)、鍛鋼(A182-F11、F12、A336-F12)の溶接
棒長(mm)
400
棒径(Φmm)
4
電流範囲(A)
下向:140~190/上向:110~150/立向上進:110~150
色
棒横:淡黄、棒端:白
AWS規格
A5.5 E8016-B2該当
注意
※溶接棒は使用前に350~400℃で約60分乾燥してください。
※溶接にあたっては150~300℃の予熱、620~720℃の後熱処理を行ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする