エナパック
エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 複動シリンダ(インチネジ) RRシリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
368
209
254
305
368
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04431949
品番
RR-3014
参考基準価格(税別)
¥251,500
販売価格(税込)
¥250,830
販売価格(税別)
¥
228,027
バスケットに入れる
ストローク(mm)
368
質量(kg)
29
押側受圧面積(cm
2
)
42.1
必要油量(cm
3
)
引:703 押:1549
引側受圧面積(cm
2
)
19.1
最高使用圧力(MPa)
70
能力(kN)
引:53 押:295
注意
※画像は代表画像です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません