曜日別特売
RAC-304 エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動アルミシリンダ RACシリーズ エナパック 04432168

エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動アルミシリンダ RACシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
ストローク(mm)100
能力(kN)309
内容量1個注文コード04432168品番RAC-304
参考基準価格(税別)¥142,700販売価格(税込)¥142,320
販売価格(税別)
¥129,382

・スチール製のシリンダと比較して約1/2の質量です。
・単動シリンダに内蔵された強化スプリングで迅速にプランジャが戻ります。
・プランジャとシリンダ内面のハードコーティング処理により耐久性を向上させました。
・全機種にハンドルが標準装備されています。ハンドル形状は機種により異なります。
・アルミシリンダはスチール製の約1/2の質量で軽量なため作業者の負担を大きく軽減できます。軽量アルミ製手動油用ポンプや強化プラスチックボディ軽量手動油用ポンプと組み合わせてご使用ください。

ストローク(mm)
100
質量(kg)
5.2
受圧面積(cm2)
44.2
必要油量(cm3)
442
能力(kN)
309
最高使用圧力(MPa)
70
注意
※画像は代表画像です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする