RAR-502 エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 複動アルミシリンダ RARシリーズ エナパック 04432229

エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 複動アルミシリンダ RARシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
ストローク(mm)50
能力(kN)【最大シリンダ能力】引:187
内容量1個注文コード04432229品番RAR-502
参考基準価格(税別)¥281,300販売価格(税込)¥280,551
販売価格(税別)
¥255,046

・特殊ロッドベアリングがプランジャとストップリングの焼付きやカジリを防ぎ、耐久性を向上させました。またロッドベアリングは含浸樹脂に添加材を浸透処理。この効果により、従来以上の横荷重耐性を発揮します。
・プランジャ表面とシリンダチューブ内面へのハードコーティング処理により、シリンダ寿命を向上させました。
・長い油圧ホース使用の場合でも、戻り機構も油圧式のため迅速な戻りスピードを得ることができます。
・引き側ポートには安全油用バルブが付属。偶発的な過剰内圧上昇を防ぎます。

ストローク(mm)
50
質量(kg)
11.1
必要油量(cm3)
引:134 押:354
能力(kN)
【最大シリンダ能力】引:187
シリンダ能力(kN)
押:496
押側受圧面積(cm2)
70.9
引側受圧面積(cm2)
26.7
注意
※画像は代表画像です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする