SULD-22 エナパック 油圧クランプ(35MPaスイングクランプ) スイングクランプ SU・SL・STシリーズ エナパック 04432238

エナパック 油圧クランプ(35MPaスイングクランプ) スイングクランプ SU・SL・STシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
この商品はストローク・タイプ・必要油量など60種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
合計:16.7 垂直:8
タイプ
複動式
必要油量(cm3)
引:1.25 押:2.57
注文コード
04432238
品番
SULD-22
参考基準価格(税別)¥89,000販売価格(税込)¥88,763
販売価格(税別)
¥80,694

・シリンダには3種類のボディ形状があり、治具に合わせて取付けを選択できます。
・複動油圧式と単動スプリングリターン式があります。アームが90°旋回しながら下降した後にクランプストロークします。
・2kNから35kNまで5種類のラインアップがあります。
・9・20・35kNには不意な外力から内部部品を保護するアームキックアウト機構が装備されています。
・クランプアームは別売で、標準アームとロングアームを用意しました。
・配管が不要なマニホールドマウント方式もラインアップされています。(上フランジタイプ、下フランジタイプのみ)
・上フランジタイプ:取付けフランジがボディ上部にあるタイプです。
・下フランジタイプ:取付けフランジがボディ下部にあるタイプです。
・スレッドタイプ:シリンダボディにネジ加工がしてあるタイプです。このタイプは外部配管専用です。

ストローク(mm)
合計:16.7 垂直:8
質量(kg)
0.5
タイプ
複動式
回転方向
左回転
必要油量(cm3)
引:1.25 押:2.57
押側受圧面積(cm2)
1.54
引側受圧面積(cm2)
0.75
クランプ力(kN)
2.2
モデル
上部フランジタイプ
クランプアーム
<別売>標準クランプアーム:CAS-22
注意
※画像は代表画像です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする