曜日別特売
RCH-1003 エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動中空シリンダ RCHシリーズ エナパック 04432272

RCH-1003 エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動中空シリンダ RCHシリーズ エナパック 04432272
RCH-1003 エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動中空シリンダ RCHシリーズ エナパック 04432272

エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動中空シリンダ RCHシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し31日以内出荷とは
ストローク(mm)75
内容量1個注文コード04432272品番RCH-1003
参考基準価格(税別)¥628,800販売価格(税込)¥627,123
販売価格(税別)
¥570,112

・単動スプリング戻り型シリンダです。
・センターホールシリンダはプランジャが中空になっており、この中にロッドを通して、押・引作業に使用できます。
・RCH-120、RCH-121、RCH-1211にはメスカプラのAR-630が標準装備されています。
・RCH-123~RCH-1003にはメスカプラのCR-400が標準装備されています。
・RCH-202~RCH-306には取手は付いていません。

ストローク(mm)
75
質量(kg)
63
受圧面積(cm2)
133.1
必要油量(cm3)
998
能力(kN)
932
最高使用圧力(MPa)
70
注意
※画像は代表画像です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする