HP-606 エナパック 手動油用ポンプ&シリンダセット(スチール油用ポンプ+スチールシリンダ) エナパック 04432570

エナパック 手動油用ポンプ&シリンダセット(スチール油用ポンプ+スチールシリンダ)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し31日以内出荷とは
この商品はストローク・仕様など26種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
161
仕様
【ポンピング回数(回)】無負荷全ストローク:77 負荷全ストローク:505
注文コード
04432570
品番
HP-606
参考基準価格(税別)¥543,100販売価格(税込)¥541,652
販売価格(税別)
¥492,411

・この商品は強靭、タフで、比較的頻度が高くラフな環境のもとで使用できるセット商品です。
・中型から大型までの油圧シリンダが作動できる大きなタンクのスチール製手動油圧油用ポンプPN80-APJなどのセット商品が選択できます。

用途
付属品 ・油圧ホース 内径Φ6×1.8m
・油圧ゲージ Φ100×100MPa
・圧力計取付金具
ストローク(mm)
161
最低高さ(mm)
326
適合シリンダ
油圧シリンダ(スチール製):RCH-606
シリンダ能力(kN)
シリンダ能力70MPa時:575
総質量(kg)
47.8
仕様
【ポンピング回数(回)】無負荷全ストローク:77 負荷全ストローク:505
ポンプの種類
手動油用ポンプ(スチール製):PN-80APJ
注意
※画像は代表画像です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする