・スチール製のシリンダと比較して約1/2の質量です。・単動シリンダに内蔵された強化スプリングで迅速にプランジャが戻ります。・プランジャとシリンダ内面のハードコーティング処理により耐久性を向上させました。・全機種にハンドルが標準装備されています。ハンドル形状は機種により異なります。・アルミシリンダはスチール製の約1/2の質量で軽量なため作業者の負担を大きく軽減できます。軽量アルミ製手動油用ポンプや強化プラスチックボディ軽量手動油用ポンプと組み合わせてご使用ください。