RACH-202 エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動引きシリンダ BRCシリーズ エナパック 04432859

エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動引きシリンダ BRCシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
ストローク(mm)50
質量(kg)5.2
内容量1個注文コード04432859品番RACH-202
参考基準価格(税別)¥206,300販売価格(税込)¥205,751
販売価格(税別)
¥187,046

・中空プランジャの設計により、押し引き両方のご使用が可能です。
・プランジャの内径にミリ雌ねじが付いていますので、付属品の取付けが容易です。
・特殊ロッドベアリングがプランジャとストップリングの焼付きやカジリを防ぎ、耐久性を向上させました。また、ロッドベアリングは、含浸樹脂に添加材を浸透処理。この効果により、従来以上の横荷重耐性を発揮します。
・プランジャ表面とシリンダチューブ内面へのハードコーティング処理により、シリンダ寿命を向上させました。
・強化スプリング内蔵により、単動油圧シリンダでも迅速な引き戻しができます。

ストローク(mm)
50
質量(kg)
5.2
受圧面積(cm2)
32.7
必要油量(cm3)
164
シリンダ能力(kN)
シリンダ能力70MPa時:229
最高使用圧力(MPa)
70
注意
※画像は代表画像です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする