BRD-93APJ エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 複動シリンダ(ミリネジ)BRDシリーズ エナパック 04433410

エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 複動シリンダ(ミリネジ)BRDシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
ストローク(mm)79
能力(kN)引:45 押:79.4
内容量1個注文コード04433410品番BRD-93APJ
参考基準価格(税別)¥98,800販売価格(税込)¥98,537
販売価格(税別)
¥89,579

・油圧プレス関連工具や油圧クランプに最適な耐久性のある生産設備向けの複動油圧シリンダです。
・シリンダ固定が容易な独自のマウントデザインです。
・プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。
・カプラは付属していません。

ストローク(mm)
79
質量(kg)
4.2
押側受圧面積(cm2)
11.34
必要油量(cm3)
引:51 押:90
引側受圧面積(cm2)
6.43
最高使用圧力(MPa)
70
能力(kN)
引:45 押:79.4
注意
※画像は代表画像です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする