曜日別特売
WSL-222 エナパック 油圧クランプ(35MPaワークサポート) スプリング浮上型ワークサポート WST・WSM・WSFシリーズ エナパック 04433638

エナパック 油圧クランプ(35MPaワークサポート) スプリング浮上型ワークサポート WST・WSM・WSFシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
この商品はストローク・仕様など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
10.5
仕様
油口O-リング:● 油口PF1/4:●
注文コード
04433638
品番
WSL-222
参考基準価格(税別)¥140,100販売価格(税込)¥139,726
販売価格(税別)
¥127,024

・内部スプリングにより支持されたプランジャーワークに接触させ油圧によりそのポイントで強力にプランジャを保持します。
・ワークを確実に支持し、薄板やアルミ材等の加工時に発生する歪み、加工変形等を防止します。
・治具への取付けを容易にする為、3種のボディ形状を用意しました。
・4.8~7MPaで保持を開始します。
・コンタクトボルトが付属しています。
・マニホールド取付用のO-リングが付属しています。

仕様
油口O-リング:● 油口PF1/4:●
ストローク(mm)
10.5
質量(kg)
2.2
取付方式
フランジ:●
最大流量(L/min)
2.5
必要油量(cm3)
3.5
最高作動圧力差(Pa)
35
スプリング力(N)
縮:86.7 伸:9
最低作動圧力(MPa)
48
マニホールド取付方法
●
最大保持力(N)
22000
注意
※画像は代表画像です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする