RAC-506SH エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動アルミシリンダ(強化タイプ) RAC-SHシリーズ エナパック 04434250

エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動アルミシリンダ(強化タイプ) RAC-SHシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
ストローク(mm)150
シリンダ内径(Φmm)95
内容量1個注文コード04434250品番RAC-506SH
参考基準価格(税別)¥220,600販売価格(税込)¥220,012
販売価格(税別)
¥200,011

・シリンダ能力が最大限必要で、比較的使用頻度が高い作業にサドルとベースプレートを強化した、アルミ単動ストロングシリンダをラインアップしました。
・スチール製のシリンダと比較して、約1/2の質量です。
・単動シリンダに内蔵された強化スプリングで、迅速な引き戻しができます。
・全型式にハンドルが標準装備されています。

シリンダ内径(Φmm)
95
ストローク(mm)
150
全長(mm)
最短:305
質量(kg)
13
受圧面積(cm2)
70.9
必要油量(cm3)
1063
プランジャー径(Φmm)
80
シリンダ外径(Φmm)
130
チューブサイズ(mm)
高さ:277
サドルの高さ(mm)
サドル突出部:16
能力(kN)
496
ハンドル位置
61mm
ポート位置(mm)
36
サドル径(Φmm)
80
注意
※画像は代表画像です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする