BRW-104 エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動シリンダ(ミリネジ)BRWシリーズ エナパック 04434557

エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動シリンダ(ミリネジ)BRWシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
ストローク(mm)105
内容量1個注文コード04434557品番BRW-104
参考基準価格(税別)¥60,600販売価格(税込)¥60,438
販売価格(税別)
¥54,944

・RC型単動シリンダの取付ねじをミリサイズにしたシリンダです。
・シリンダ内部のスプリングでプランジャが戻ります。
・コンパクトなデザインなのでジャッキアップやプレス関連工具作業に最適です。
・プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。
・着脱式のサドルと取り外しできるブッシング(FZ-1630)がシリンダに標準装備されています。(BRW-101にはサドルが付いていません。)
・カプラは付属していません。

ストローク(mm)
105
質量(kg)
2.7
必要油量(cm3)
151
最高使用圧力(MPa)
70
受圧面積(cm2)
14.4
能力(kN)
100
注意
※画像は代表画像です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする