WFL-222 エナパック 油圧クランプ(35MPaワークサポート) 油圧上昇型ワークサポート WFT・WFM・WFLシリーズ エナパック 04434609

エナパック 油圧クランプ(35MPaワークサポート) 油圧上昇型ワークサポート WFT・WFM・WFLシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
この商品はストローク・仕様など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
10.5
仕様
油口O-リング:● 油口PF1/4:●
注文コード
04434609
品番
WFL-222
参考基準価格(税別)¥145,300販売価格(税込)¥144,913
販売価格(税別)
¥131,739

・内部のパイロットピストンを油圧で押出す事により、スプリングを介して接続されたプランジャーをワークに接触させます。
・その後、そのポイントで強力にプランジャを保持します。
・通常、プランジャは下がっている為、ワークの装着方向が限定されません。
・プランジャは通常下がっています。
・4.8~7MPaで保持を開始します。
・防錆対策を施してありますので水性切削油内で使用できます。
・マニホールド取付用のO-リングが付属しています。

仕様
油口O-リング:● 油口PF1/4:●
ストローク(mm)
10.5
質量(kg)
2.2
取付方式
フランジ:●
最大流量(L/min)
2.5
必要油量(cm3)
3.1
最高作動圧力差(Pa)
35
スプリング力(N)
縮:86.7 伸:9
最低作動圧力(MPa)
4.8
マニホールド取付方法
●
最大保持力(N)
22000
注意
※画像は代表画像です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする