RR-308 エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 複動シリンダ(インチネジ) RRシリーズ エナパック 04434810

RR-308 エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 複動シリンダ(インチネジ) RRシリーズ エナパック 04434810
RR-308 エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 複動シリンダ(インチネジ) RRシリーズ エナパック 04434810

エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 複動シリンダ(インチネジ) RRシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
ストローク(mm)209
内容量1個注文コード04434810品番RR-308
参考基準価格(税別)¥175,800販売価格(税込)¥175,331
販売価格(税別)
¥159,392
ストローク(mm)
209
質量(kg)
18
押側受圧面積(cm2)
42.1
必要油量(cm3)
引:400 押:879
引側受圧面積(cm2)
19.1
最高使用圧力(MPa)
70
能力(kN)
引:53 押:295
注意
※画像は代表画像です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする