RR-1010 エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 複動シリンダ(インチネジ) RRシリーズ エナパック 04434828

RR-1010 エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 複動シリンダ(インチネジ) RRシリーズ エナパック 04434828
RR-1010 エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 複動シリンダ(インチネジ) RRシリーズ エナパック 04434828

エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 複動シリンダ(インチネジ) RRシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
ストローク(mm)254
内容量1個注文コード04434828品番RR-1010
参考基準価格(税別)¥103,700販売価格(税込)¥103,424
販売価格(税別)
¥94,022
ストローク(mm)
254
質量(kg)
12
押側受圧面積(cm2)
14.4
必要油量(cm3)
引:123 押:365
引側受圧面積(cm2)
4.8
最高使用圧力(MPa)
70
能力(kN)
引:36 押:101
注意
※画像は代表画像です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする