曜日別特売

冷蔵庫

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し14日以内出荷とは
色マットサンドブラック
内容量1台(146L)注文コード04442756品番MR-P15M-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

一人暮らし世帯の自炊をラクにする、
使いやすいコンパクトサイズ。
フルフラットトップテーブルで一人暮らしの家事をサポート
「ちょい置き」可能!限られたキッチンスペースを有効活用

色
マットサンドブラック
幅(mm)
480
高さ(mm)
1213
奥行(mm)
595
年間消費電力量(kWh/年)
300
省エネ基準達成率(%)
101%
デザイン
グッドデザイン賞受賞
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
霜取り機能の有無
自動霜取り
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,000/税込¥8,800
北海道地方数量1につき¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする