NSE204 ニュースーパーストーン 2×4×100 アルゴファイルジャパン 04559586

代表画像

NSE204 ニュースーパーストーン 2×4×100 アルゴファイルジャパン 04559586
NSE204 ニュースーパーストーン 2×4×100 アルゴファイルジャパン 04559586

ニュースーパーストーン 2×4×100

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
粒度120
内容量1枚注文コード04559586品番NSE204
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-6279
粒度
120
長さ(mm)
100
幅(mm)
4
厚さ(mm)
2
サイズ
2x4x100mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする