ダンドリビス
クロゼット枠用調整ビス
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20本)
注文コード
04561178
品番
V-TCX050-BP
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
省施工商品、壁胴縁の垂直出しやクロゼット枠の調整に使用するビスです。
トラスコ品番
424-6577
材質
本体:鉄、表面処理:ブロンズ
全長(mm)
50
ねじ長さ(mm)
26、17
ねじ径(mm)
4.7、3.8
頭部径(Φmm)
10.5
梱包内容
パック入