曜日別特売
V-P28BK4-BP キャップ付きビスセット Pキャップビスセットブラック(4セット入) ダンドリビス 04561370

代表画像

V-P28BK4-BP キャップ付きビスセット Pキャップビスセットブラック(4セット入) ダンドリビス 04561370
V-P28BK4-BP キャップ付きビスセット Pキャップビスセットブラック(4セット入) ダンドリビス 04561370

キャップ付きビスセット Pキャップビスセットブラック(4セット入)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
全長(mm)28
内容量1パック(4セット)注文コード04561370品番V-P28BK4-BP
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
¥239
トラスコ品番
651-6134
全長(mm)
28
刃先
先端カット刃無し
ねじ部長さ(mm)
21
仕様
ローレット無し
表面処理
クロメート
適合ドライバー
十字2番

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする