V-WDX035-TX ウッドデッキ材用ビス(スチール) 徳用 ダンドリビス 04561781

V-WDX035-TX ウッドデッキ材用ビス(スチール) 徳用 ダンドリビス 04561781
V-WDX035-TX ウッドデッキ材用ビス(スチール) 徳用 ダンドリビス 04561781

ウッドデッキ材用ビス(スチール) 徳用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1ケース(4140本)
全長(mm)35
内容量1ケース(4140本)注文コード04561781品番V-WDX035-TX
参考基準価格(税別)¥41,360販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

ウッドデッキ材の施工に最適です。ラスパート処理でさびに強く、仕上りがキレイです。
施工性抜群の深い四角穴です。
座掘りして板を押さえるフレキ付きです。
入りやすいのこぎり刃です。
木割れを防ぐ先端カット刃付です。

用途
ウッドデッキ材の施工に。
トラスコ品番
424-6593
全長(mm)
35
寸法d(mm)
4.4
ねじ部長さ(mm)
21
材質
本体:鉄、表面処理:ラスパート二種ブロンズ
梱包内容
箱入

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする