V-NWDS65-SX ウッドデッキ材用ビス(ステンレス) 12号箱 ダンドリビス 04562018

V-NWDS65-SX ウッドデッキ材用ビス(ステンレス) 12号箱 ダンドリビス 04562018
V-NWDS65-SX ウッドデッキ材用ビス(ステンレス) 12号箱 ダンドリビス 04562018

ウッドデッキ材用ビス(ステンレス) 12号箱

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(192本)
ねじ径d5
全長(mm)65
内容量1箱(192本)注文コード04562018品番V-NWDS65-SX
参考基準価格(税別)¥12,540販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

ウッドデッキ材の施工に最適です。ステンレス製でさびに強く、仕上りがキレイです。
ステンレス製でさびに強く、仕上りがキレイです。
施工性抜群の深い四角穴です。
座掘りして板を押さえるフレキ付きです。
入りやすいのこぎり刃です。
木割れを防ぐ先端カット刃付です。

用途
ウッドデッキ材の施工に。
トラスコ品番
424-4989
全長(mm)
65
ねじ径d
5
ねじ部長さ(mm)
38
材質(本体)
ステンレス(SUS(18-8)304)
表面処理
ブロンズ色
頭部形状
皿
梱包内容
箱入
穴の形状
四角

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする