ダンドリビス
Pキャップビス クロメート 10号
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(297本)
1箱(128本)
1箱(184本)
1箱(238本)
1箱(267本)
1箱(297本)
¥4,998
1箱(327本)
1箱(370本)
1箱(415本)
ねじ径(mm)
4.7
4.7
5.2
全長(mm)
42
28
32
37
42
45
50
65
75
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(297本)
注文コード
04562946
品番
V-PVX042-QX
参考基準価格(税別)
¥7,820
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ビスキャップはめ込み穴付きのビスです。
トラスコ品番
424-4976
全長(mm)
42
ねじ長さ(mm)
30
ねじ径(mm)
4.7
頭部径(Φmm)
8.5
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入