曜日別特売
NSG081 ニュースーパーストーン 0.8×10×100 アルゴファイルジャパン 04566069

代表画像

NSG081 ニュースーパーストーン 0.8×10×100 アルゴファイルジャパン 04566069
NSG081 ニュースーパーストーン 0.8×10×100 アルゴファイルジャパン 04566069

ニュースーパーストーン 0.8×10×100

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
粒度180
内容量1枚注文コード04566069品番NSG081
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-6839
粒度
180
長さ(mm)
100
幅(mm)
10
厚さ(mm)
0.8
サイズ
0.8×10×100mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする