曜日別特売

ニュースーパーストーン 0.8×10×100

ニュースーパーストーン 0.8×10×100 - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン 0.8×10×100 - アルゴファイルジャパン

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
100
幅(mm)
10
厚さ(mm)
0.8
サイズ
0.8×10×100mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
トラスコ品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04561406NSO081214-8521400
¥4,400
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
返品不可
04561720NSL081214-8512300
¥4,400
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
返品不可
04565719NSE081214-6250120
¥4,400
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
返品不可
04566069NSG081214-6839180
¥4,400
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
返品不可
04573760NSP081214-9475600
¥4,400
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
返品不可
04580051NSB081214-6840800
¥4,400
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
返品不可
04581442NSV081214-660780
¥4,400
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
返品不可
04582449NSW081214-94671000
¥4,400
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
返品不可
04584996NSR081214-91481200
¥4,400
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする