ダンドリビス
RN中細ビス 十字穴 クロメート 24号プラ箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(177本)
1箱(74本)
1箱(90本)
1箱(114本)
1箱(134本)
1箱(177本)
¥999
1箱(190本)
1箱(237本)
1箱(267本)
ねじ径(mm)
4
4
4.3
4.7
全長(mm)
50
30
37
45
50
55
65
75
90
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(177本)
注文コード
04568056
品番
V-RNT050-RX
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
各種造作に最適なビスです。
トラスコ品番
424-6610
全長(mm)
50
ねじ長さ(mm)
30
ねじ径(mm)
4
頭部径(Φmm)
8
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入