代表画像
アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 3×6×50
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
400
80
400
600
800
1000
1200
#120
#180
#300
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04572719
品番
NSO306S
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-6780
粒度
400
サイズ
3x6x50mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板タイプ
長さ(mm)
50
幅(mm)
6
厚さ(mm)
3