アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 3×6×50
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
50
幅(mm)
6
厚さ(mm)
3
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
選択してください
80
400
600
800
1000
1200
#120
#180
#300
トラスコ品番
選択してください
214-6047
214-6642
214-6780
214-8478
214-8889
214-9159
214-9214
214-9218
214-9453
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
サイズ
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04559918
NSV306S
214-9159
80
3x6x50mm
ニュースーパーストーン平板
¥
5,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
返品不可
04572220
NSW306S
214-8889
1000
3x6x50mm
ニュースーパーストーン平板
¥
5,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
返品不可
04572719
NSO306S
214-6780
400
3x6x50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
5,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
返品不可
04574067
NSL306S
214-6642
#300
3×6×50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
5,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
返品不可
04576307
NSE306S
214-9214
#120
3x6x50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
5,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
返品不可
04580516
NSP306S
214-9218
600
3x6x50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
5,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
返品不可
04581329
NSB306S
214-9453
800
3x6x50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
5,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
返品不可
04585319
NSR306S
214-8478
1200
3x6x50mm
ニュースーパーストーン平板
¥
5,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
返品不可
04587672
NSG306S
214-6047
#180
3×6×50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
5,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください