曜日別特売
NSP151L ニュースーパーストーン 1.5×1×150 アルゴファイルジャパン 04573428

代表画像

NSP151L ニュースーパーストーン 1.5×1×150 アルゴファイルジャパン 04573428
NSP151L ニュースーパーストーン 1.5×1×150 アルゴファイルジャパン 04573428

ニュースーパーストーン 1.5×1×150

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
粒度600
内容量1枚注文コード04573428品番NSP151L
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-6603
粒度
600
長さ(mm)
150
幅(mm)
1
厚さ(mm)
1.5
サイズ
1.5×1×150mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする