アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 1.5×1×150
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
150
幅(mm)
1
厚さ(mm)
1.5
サイズ
1.5×1×150mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
選択してください
80
120
180
300
400
600
800
1000
1200
トラスコ品番
選択してください
214-6001
214-6240
214-6567
214-6603
214-6841
214-8350
214-8473
214-8859
214-9470
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04559900
NSV151L
214-8473
80
¥
2,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
返品不可
04559936
NSW151L
214-6001
1000
¥
2,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
返品不可
04561878
NSO151L
214-6841
400
¥
2,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
返品不可
04573428
NSP151L
214-6603
600
¥
2,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
返品不可
04579719
NSG151L
214-6240
180
¥
2,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
返品不可
04580559
NSE151L
214-6567
120
¥
2,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
返品不可
04581618
NSL151L
214-9470
300
¥
2,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
返品不可
04583061
NSB151L
214-8350
800
¥
2,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
返品不可
04586780
NSR151L
214-8859
1200
¥
2,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください