代表画像
アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 3×6×50
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
#120
80
¥2,898
400
¥2,898
600
¥2,898
800
¥2,898
1000
¥2,898
1200
¥2,898
#120
¥2,898
#180
¥2,898
#300
¥2,898
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04576307
品番
NSE306S
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-9214
粒度
#120
サイズ
3x6x50mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板タイプ
長さ(mm)
50
幅(mm)
6
厚さ(mm)
3