曜日別特売
V-P37BR4-BP キャップ付きビスセット Pキャップビスセットブラウン(4セット入) ダンドリビス 04576542

代表画像

V-P37BR4-BP キャップ付きビスセット Pキャップビスセットブラウン(4セット入) ダンドリビス 04576542
V-P37BR4-BP キャップ付きビスセット Pキャップビスセットブラウン(4セット入) ダンドリビス 04576542

キャップ付きビスセット Pキャップビスセットブラウン(4セット入)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
全長(mm)37
内容量1パック(4セット)注文コード04576542品番V-P37BR4-BP
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
¥249
トラスコ品番
651-6111
全長(mm)
37
刃先
先端カット刃付き
ねじ部長さ(mm)
30
仕様
ローレット無し
表面処理
クロメート
適合ドライバー
十字2番

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする